材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)600色シェルホワイト高さ(mm)180奥行(mm)440材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)、アクリル(透明)材質(引出し)【前板・側板・先板】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材:合板、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【内部】底面:フェルト、中仕切:アクリル材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)