曜日別特売
N3GC-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース 南海プライウッド 52121687

N3GC-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース 南海プライウッド 52121687
N3GC-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース 南海プライウッド 52121687
N3GC-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース 南海プライウッド 52121687
N3GC-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース 南海プライウッド 52121687

ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
奥行(mm)440
ブライトウォールナット
幅(mm)600
内容量1セット注文コード52121687品番N3GC-D4W06-IJ
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のギャラリーケースです。
アクセサリー等の収納に便利。中が区切られているので、キレイに小物が整理でき、自由にレイアウトが可能です。
天板に透明のアクリルパネルを使用しているので、ホコリを防ぎ中身が一目で分かります。

材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)600ブライトウォールナット高さ(mm)180奥行(mm)440材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)、アクリル(透明)材質(引出し)【前板・側板・先板】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材:合板、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【内部】底面:フェルト、中仕切:アクリル材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする