タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ RNMG-61
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12
形状
円形
材質
T9225
注文コード
52122009
品番
RNMG120400-61 T9225
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・形状・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
材質
T9225
形状
円形
タイプ
インサート、ネガティブタイプ
寸法D1(mm)
5.16
穴の有無
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります