ミエローブ
ミエローブの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミエローブの ポリエステル手袋 制電手袋
制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52122055
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。
指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
用途
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
色
ホワイト
サイズ
SS
質量(g)
17
寸法(cm)
手の平周り:7.8
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
素材
(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応