ST522KA-SK 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所 52122274 ST522KA-SK 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所 52122274 ST522KA-SK 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所 52122274 ST522KA-SK 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所 52122274 ST522KA-SK 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所 52122274

軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52122274 品番ST522KA-SK
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190〜260】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
軽量バックル付作業セット品
作業ベルトはお客様で本体にお取付願います

仕様作業ベルト軽量バックル サイズフリーサイズ 質量(g)810 種類フルハーネス型 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトV型
注意
※従来商品:ST#572A-SK 質量1,240g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする