- 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122308 - 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122308 - 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122308 - 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122308

軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52122308 品番-
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190〜260】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
伸縮2丁掛けランヤード付き

仕様作業ベルト無し サイズフリーサイズ 質量(g)(本体+ランヤード)1640 種類フルハーネス型 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトV型 ランヤードタイプ1
注意
※従来商品:ST#572A-N 質量980g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする