ニトリルゴム製手袋中厚手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52122378 品番 No.139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

ピンク サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20 素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中
※止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52122378
2025-11-01
用途:
食器洗浄時
その他業種

普段使用してるゴム手袋で手の甲に湿疹が出ました。ニトリゴム製なら湿疹出にくいらしいので購入。その後、湿疹治まりました。

2026-01-07
用途:
冷凍食品を扱う際
製造業

冷凍食品を扱う時、食品衛生法に適した厚めの手袋で重宝しています。LLサイズも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする