簡易包装被膜強化パームフィット手袋501 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52122484 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。
コーティング部分に粘着テープが付着しても樹脂がはがれにくくなっています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

ホワイト サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.5 素材(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中
※止し、医師に相談してください。
※ 樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※ 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるお
※それがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があり
※ます。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※ ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 使用の有無にかかわらず、保管状況・期間により樹脂部が劣化する場合があります。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする