画像準備中

チップ CNMG-AFW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 52122578 品番 CNMG120408-AFW T9205
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.7 材質T9205 コーナー半径(mm)0.8 用途仕上げ切削(ワイパー) 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 逃げ角(度)0 穴の有無 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカー両面
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする