レインレスキュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52123200 品番 ♯7600
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高い防水性、且つ、軽量で動きやすいレインウェア! <機能>
耐水圧 25,000mm
立体型フード(脱着式)
フロントフラップ
ベンチレーション
反射素材
袖口調整(マジックベルト)
両サイドポケット
後ろポケット
裾幅調整(ボタンによる2段階調整)

用途強い雨の日の屋外での作業時に。 オレンジ サイズL 股下(cm)76 着丈(cm)73(F)/78(R) 寸法(cm)裄下:88 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)84〜92 素材表地:ポリエステル100%/PUコーティング 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする