トオケミ
トオケミの エプロン
トオケミの 食品加工・水産現場用エプロン
抗菌前掛(胸付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52123245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
安心・安全の「日本製」
雑菌の繁殖を抑える抗菌エプロン!<機能>
抗菌加工
胸付ロープ紐タイプ。
用途
食品加工、病院看護、水産加工、畜産・養鶏、給食、炊事、一般作業に
材質
PVC(ポリエステル糸入り)
色
ホワイト
サイズ
M
幅(cm)
90
寸法(cm)
幅90×丈105
丈(cm)
105
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。