抗菌前掛(胸付タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52123270 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

安心・安全の「日本製」
雑菌の繁殖を抑える抗菌エプロン!<機能>
抗菌加工
胸付ロープ紐タイプ。

用途食品加工、病院看護、水産加工、畜産・養鶏、給食、炊事、一般作業に 材質PVC(ポリエステル糸入り) ホワイト サイズLL 幅(cm)90 寸法(cm)幅90×丈120 丈(cm)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする