リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの オフィスサンダル
リゲッパ モーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52123410
品番
CHR008-BRN-L(23.5cm〜25.0cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。
材質
甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVA
色
ブラウン
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5〜25
足幅(cm)
24.4
ヒール(cm)
2.5
靴タイプ
ブーツ
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
14.4
底幅(cm)
10