リゲッパ モーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52123428 品番 CHR008-BLU-L(23.5cm〜25.0cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。

材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVA ブルー サイズL サイズ(cm)23.5〜25 足幅(cm)24.4 ヒール(cm)2.5 靴タイプブーツ ストーム(cm)2 甲幅(cm)14.4 底幅(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする