リゲッタ ストラップパンプス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52123455 品番RW0025-BLK-LL(25.0cm〜25.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

ラクラク歩けるヒールなしパンプス。フィット感のあるインソールで疲れにくく歩きやすいです。シンプルなブラックカラーで色んなスタイルに合わせやすいです。

材質甲材:合成皮革 底:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズLL 質量(g)240(片足) ウィズ23.6cm ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)1 甲幅(cm)15.2 底幅(cm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする