トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
作業用ファッションベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52123516
品番
No.727
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
38mm幅GI織り、長さ1080mm
外観にこだわった高級仕上げのバックル
仕様
ナイロン製
長さ(mm)
1080
幅(mm)
38
色
ベルト:グレー