トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型 墜落制止用器具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52123568
品番
No.FGH-166H
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)
(使用可能)130
質量(g)
約2350
バックル
ワンタッチバックル
落下距離(m)
4.2
フック
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1560(収納時:1130)
肩ベルト幅(mm)
45/ナイロンベルト(反射テープ入り)
自由落下距離(m)
最大2.2
胴ベルト
50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)