トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
NO.FGH-166H用取替えランヤード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52123577
品番
No.F-3+SS-66H
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様
シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種
質量(kg)
(使用可能)130
質量(g)
約740
ランヤード(長さ)(mm)
1560(収納時1130)