トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
NO.FGH-166HW用取替えランヤード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52123595
品番
No.F-3+SS-66HW
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
仕様
ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種
質量(kg)
(使用可能)130
質量(g)
約1170
ランヤード(長さ)(mm)
1560(収納時1130)