自転車用ヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52123665 品番 No.500
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自転車用SG基準適合品です。

材質帽体:ABS/ライナー:発泡スチロール/アゴヒモ:ナイロンテープ サイズS 質量(g)約390 頭囲(cm)55〜57 使用区分自転車用
注意
※自転車用ヘルメットの有効期間は「購入後3年間」です。
※このヘルメットは国が定めた「消費生活用製品安全法」のヘルメットの基準及び確認方法に合格したもので、その照明としてSGマークのSGマークのラベルが貼られています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする