トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット・ヘルメットホルダー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ライダー用ヘルメット
自転車用ヘルメット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52123674
品番
No.500
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自転車用SG基準適合品です。
材質
帽体:ABS/ライナー:発泡スチロール/アゴヒモ:ナイロンテープ
サイズ
M
質量(g)
約390
頭囲(cm)
57〜58
使用区分
自転車用
注意
※自転車用ヘルメットの有効期間は「購入後3年間」です。
※このヘルメットは国が定めた「消費生活用製品安全法」のヘルメットの基準及び確認方法に合格したもので、その照明としてSGマークのSGマークのラベルが貼られています。