トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123717
品番
614T-6 K5
参考基準価格(税別)
¥11,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
シールド本体にアルミ多孔版を用いた特殊防災面、熱現場にオススメします。
縦長サイズでアゴ下までしっかり防御します。
簡単にレンズ交換でき常にクリアーな視界を確保できます。
形状
防災面
質量(g)
275
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アルミ多孔板縦長平面カーブ、アクリルカラーK5レンズ付き
寸法(高さH×幅W)(mm)
シールド:245×365
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)