トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123726
品番
501P黄V-25
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
眼の周辺部分だけを保護する短い防災面です。
超軽量仕様、重量70gです。
形状
防災面
質量(g)
70
金具
MPヘルメット用プラスチック製
シールド
ポリカーボネイト短面、超軽量シールド(501Pシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:90×300×1
適合バンド
黄色プラスチックバンド(黄Vバンド)