トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123735
品番
583白V-6
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鼻の下辺りまでを保護するやや短いサイズの防災面です。
形状
防災面
質量(g)
200
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル半面シールド(583シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:155×350×2
適合バンド
白色プラスチックバンド(白Vバンド)