トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123744
品番
582T-6
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
縦はアゴの下まで、横幅は耳に掛かる辺りまで保護できるワイドサイズ面
形状
防災面
質量(g)
270
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル平面カーブワイドサイズシールド(582シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×360×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)