トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123769
品番
510NT-6
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アクリルよりも耐衝撃性に優れたニュープラ(PET)製のシールドです。
1mm厚シールドで非常に軽量です。
形状
防災面
質量(g)
155
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
ニュープラ平面カーブ標準サイズ、超軽量シールド(510Nシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)