トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123778
品番
505白V-6 AF
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
内側全体を防曇処理したシールドです。曇りにお悩みの方にオススメします。
形状
防災面
質量(g)
205
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル平面カーブ標準サイズ、防曇処理シールド(505AFシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
白色プラスチックバンド(白Vバンド)