トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123787
品番
585PHT-6
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。
1.5mm厚スーパーワイドサイズで軽量で広い範囲を保護できます。
形状
防災面
質量(g)
230
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
ポリカーボネイト平面カーブ軽量スーパーワイド、ハードコートシールド(585PHシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:195×480×1.5
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)