トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123805
品番
QC581HT-6
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。
外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。
形状
防災面
質量(g)
290
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
QCタイプ、アクリル平面カーブスーパーワイド、ハードコートシールド(QC581Hシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:195×480×1.5
適合バンド
ツールドクイック・チェンジ、ツバ付き金属バンド(QCTバンド)