トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123814
品番
520V-N4
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。
後部のダイヤルを回して好みの硬さに固定して下さい。
形状
防災面
質量(g)
190
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
アクリル球面カーブシールド(520シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:250×320×2元厚
適合バンド
青色プラスチックバンド(Vバンド)