トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123830
品番
505T-4
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。
後部が布ゴムバンドになっていますので装着が簡単です。
4番ヘッドギアは各種シールドと組合せ可能です。
形状
防災面
質量(g)
265
金具
後部ゴムバンド式ヘッドギア(4番)
シールド
アクリル平面カーブ標準サイズシールド(505シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)