トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123839
品番
CLV-5AF
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
超軽量かぶり型防災面です。
シールド両面が防曇処理されており湿度の高い現場にオススメです。
形状
防災面
質量(g)
160
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
セルロース平面カーブ標準サイズ、超軽量、両面防曇シールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×320×0.8
適合バンド
白色プラスチックバンド