トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123857
品番
CLV-2AE
参考基準価格(税別)
¥18,820
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
表面はホコリが付着しにくい帯電防止処理、内側は防曇処理された高機能シールドです。
形状
防災面
質量(g)
185
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
アクリル球面カーブ、防曇&帯電防止処理シールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:250×320×2元厚
適合バンド
白色プラスチックバンド