トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123884
品番
583KT-6
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
シールド下方、アゴしたの隙間をふさぐアゴカバー付きの防災面、下方からの飛来物対策に最適です。
アゴカバーは平面カーブ形状の各種シールドに取付けできます。
形状
防災面
質量(g)
270
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル半面シールド+アゴカバー付きシールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:230(アゴカバー含)×350×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
注意
※ヘルメットは付属しておりません。