トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123900
品番
650T-6
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
30メッシュ金網の細かな網目で輻射熱をカットします。
メッシュ面は通気性抜群で蒸れや曇りに悩まされることがありません。
形状
防災面
質量(g)
190
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
黒色金網平面カーブ(30メッシュ)
寸法(高さH×幅W)(mm)
シールド:215×305
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
注意
※粉塵、熱風には十分お気を付け下さい。