トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
遮光面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123909
品番
720緑VZG-25 G2
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
アクリルカラーG2シールドにグリーンサイドシールド付きで側方からの飛来物、光を防ぎます。
形状
防災面
質量(g)
175
金具
MPヘルメット用プラスチック製
シールド
アクリルカラーG2球面カーブ+グリーンサイド付きシールド(720Z・G2シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:250×540×2元厚
適合バンド
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
注意
※直接溶接作業にはお使いいただけません。