※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52123988 品番 L-01-001-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。

用途
アスベスト除去
ウレタン吹付
メンテナンス
一般製造業
汚れ作業
サイズM JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合 適応身長(cm)168〜176 通気性26cc/cm2・sec 耐水圧(mmH2O)500以上 適応胸囲(cm)92〜100
関連資料:(1.9MB)(1.9MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする