※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 防護服・保護服・特殊服
TORAY(東レ)の 化学防護服
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52124040
品番
K-01-001-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途
一般製造業
化学プラント
塗装
メンテナンス
油汚れ作業
仕様
撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m
2
・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)
サイズ
L
適応身長(cm)
174〜182
通気性
8cc/cm
2
・sec(背中上部・フード部)
耐水圧(mmH2O)
1000以上
適応胸囲(cm)
100〜108
関連資料:
(2.71MB)
(2.71MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
商品説明動画
参考になった