※着用例

WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124067 WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124067 WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124067 WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124067 WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124067

胴付長 ザックセーフティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52124067 品番 WB-B838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐寒、防水、丈夫なナイロン製。内ポケット付き。5mm巾胴ベルト付属(ベルトループは70mm巾ベルトにも対応)。ターポリン素材の膝部補強。泥で滑りにくいラジアル底。鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入り。

付属品ウエストベルト 材質胴部 表:ナイロン 裏:PVCコーティング/靴部:PVC モスグリーン サイズM サイズ(cm)24.5〜25(靴) 総丈(cm)141 胴囲(cm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする