形状多角形25°
材質T9225
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.97
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
用途仕上げ〜中切削
穴径(Φmm)2.86
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)7.018
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
最大切込み量ap(mm)1.5
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最小送り(mm)0.07