曜日別特売
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670

KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670
KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670

ベッドガード つかまり立ちサポート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ブラウン_木製タイプ
内容量1台注文コード52124670品番KBF-8060(MBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ベッドに後付けできる、立ち上がり補助の手すり
寝起き立ち上がりがサポート
つかまる取っ手部分は柔らかなクッション製と、細身で掴みやすい木製の2種類
ネジ打ち不要、ベッドフレームとマットレスの間に挟み込むタイプ
ベッド・マットレスに固定できるベルト付き
六角レンチ付属、他工具不要

用途落下防止、布団ずれ防止、サイドガードに。手すり てすり ベッド用手すり シルバー用品 立ち上がり 介護 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介助 ベッドガード材質アルミニウム(アルマイト)、スチール(粉体塗装)質量(kg)4ブラウン_木製タイプ組立時間約20-30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)83×60×76
取扱説明書:(2.97MB)
注意
※床面が水平なタイプに対応、桟に凹凸がある場合は取り付けできません。
※ベッドは付属しません。手すりのみの販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52124670
2025-04-20
用途: ベッド補助
サービス業

ベッドマットが安定して良い。あと5cm高さがあると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする