タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
12
注文コード
52124723
品番
MCTR12.00XM20-25
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・刃径D・刃径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
326.8
シャンク長(mm)
50
刃径D(Φmm)
12
寸法LF(mm)
355
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガイドパッド
GP04-055
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります