ベビーウォーカー ミッキーマウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52124724 品番28301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トイやシートにミッキーマウスのデザインが入ったベビーウォーカー
簡単に折り畳めるコンパクト収納
お子様の成長に合わせて3段階の高さ調節が可能
楽しいミッキーのトイバー付き
外しても遊べるメロディが鳴るトイ付き
折り畳み可能

用途歩行器、ベビーチェアとして。赤ちゃん/椅子/いす/イス/チェア/ローチェア/ベビーウォーカー 材質本体円形部、台座、段差ストッパー:ポリプロピレン、脚のエックスパイプ:スチール、シート:ポリエステル100%、中綿:TDI、ポリエーテルポリオール、おもちゃ(アーチ/テーブル):ポリプロピレン 質量(kg)3.9 対象7か月から15か月頃まで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61.5×75×69、折り畳み時:61.5×75×26/44(トイバー無し/有り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする