3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 ミルクホワイト 注文コード52125065 品番240639533
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,019
販売価格(税別)
7,290
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋
広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身
ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です
季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム
非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめ
ポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト
洗濯機で丸洗い可能
対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型

用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ 材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100% 質量(kg)2.5 ミルクホワイト 寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする