ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52125318 品番 NV 530047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート
バッグは取り外して単品としても使用可能
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
フレームはコンパクトに折りたたみ可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。お買い物などに。買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/22L/大容量/トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ/2WAY/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ 材質【フレーム】スチール【バック表地】ポリエステル100%【バック裏地】アルミ蒸着フィルム 質量(kg)1.77 ネイビー 耐荷重(kg)(フレーム)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】30×18.5×40.5 高さ(cm)(カート)86
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする