用途ベビーベッドとして。木製/スライド枠/2段/収納スペース付き/高さ調節可能/寝具/収納棚/ハイタイプ/赤ちゃん用ベッド/ベビーベット/布団/ふとん/ねんね/すのこ/スノコ/キャスター/ベビーグッズ/家具/シンプル/おしゃれ/出産祝い/ギフト
仕様安全基準:PSC・SG
材質パイン材:ニュージーランド産(但し、床板すのこ部分は中国産桐材)
質量(kg)20.5
色ナチュラル
組立時間約10-20分
対象新生児〜24ヵ月
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)124×78×121
高さ調節4段階(床からの高さ)75、69.5、64、43cm
内寸(cm)120×70
間口(cm)収納扉:幅75.5×高さ34