ハイシートベビーベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52125388 品番2021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイシートでラクな姿勢で赤ちゃんのお世話ができるので腰の負担を軽減
成長に合わせて高さ調節できる
お世話に便利なスライド枠
たっぷり入る収納スペース付き
通気性がよいスノコ床板

用途ベビーベッドとして。木製/スライド枠/2段/収納スペース付き/高さ調節可能/寝具/収納棚/ハイタイプ/赤ちゃん用ベッド/ベビーベット/布団/ふとん/ねんね/すのこ/スノコ/キャスター/ベビーグッズ/家具/シンプル/おしゃれ/出産祝い/ギフト 仕様安全基準:PSC・SG 材質パイン材:ニュージーランド産(但し、床板すのこ部分は中国産桐材) 質量(kg)20.5 ホワイト 組立時間約10-20分 対象新生児〜24ヵ月 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)124×78×121 高さ調節4段階(床からの高さ)75、69.5、64、43cm 内寸(cm)120×70 間口(cm)収納扉:幅75.5×高さ34
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます。掲載写真と木の色味も異なることがございます。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52125388 2021 52125379 2020 ハイシートベビーベッド カトージ ハイシートベビーベッド カトージ 1台 35,980 税込39,578 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする