アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の シューズブラシ
シューズブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125449
品番
sm@rt629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
【ブラシ】ポリプロピレン【グリップ】ポリプロピレン【磁石】ゴム磁石
全長(mm)
210
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×26×72
耐熱温度(℃)
50
繰り返し・詰め替え
対応