アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
キッチンスクイージー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125467
品番
sm@rt675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
【グリップ】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【(フィルムフック)フック】ポリスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー
幅(mm)
149
全長(mm)
【使用時】150
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×17×51
繰り返し・詰め替え
対応