アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
レンジまわりスクレーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125476
品番
sm@rt680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
【本体】ナイロン【ブラシ】ポリプロピレン【(フィルムフック)フック】リスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー
幅(mm)
186
全長(mm)
【使用時】190
質量(g)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×18×40
繰り返し・詰め替え
対応